FEMI-CZ SPA - FCZD0I36L06X18J ROS.PIANA/L D.6(18) AISI 304 100PZ I - D0I36L06X18J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 18 mm
Spessore - 1.6 mm
Forma del foro - Tondo
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090238
Codice prodotto
FCZD0I36L06X18J
Cod. produttore
D0I36L06X18J
Produttore
FCZ
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
18 mm
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Per dimensione di vite metrica:
6
Temprato:
no
Smussato:
no
Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0I36L06X18J - ROS.PIANA-L D.6(18) AISI 304 100PZ I


