pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I - D0I33S12J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I33S12J MANICOTTO BARRA FILET. M12 AISI 304 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Lunghezza - 50 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Dimensione - 12 mm

  • Filettatura della vite sull'intera lunghezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090221

Codice prodotto

FCZD0I33S12J

Cod. produttore

D0I33S12J

Produttore

FCZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza:

50 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Dimensione:

12 mm

Filettatura della vite sull'intera lunghezza:

sì

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da manicotto di giunzione M12, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.