pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X70J VITE T.ESAG. M8X70 AISI304 100PZ I - D0I11S08X70J

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S08X70J VITE T.ESAG. M8X70   AISI304     100PZ I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089980

Codice prodotto

FCZD0I11S08X70J

Cod. produttore

D0I11S08X70J

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

70 mm

Lunghezza della filettatura:

70 mm

Sistema a vite:

Esagonale

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

13 mm

Altezza testa:

5.3 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Vite testa esagonale. Materiale: Acciaio Inox AISI 304 Decontaminato. Diametro: M8. Lunghezza: 70 mm.