FEMI-CZ SPA - FCZD0I11S06X12J VITE T.ESAG. M6X12 AISI304 100PZ I - D0I11S06X12J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204 - 3.1
Forma della testa - Esagonale
Testa svasata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089935
Codice prodotto
FCZD0I11S06X12J
Cod. produttore
D0I11S06X12J
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:
3.1
Forma della testa:
Esagonale
Testa svasata:
no
Dimensione della filettatura metrica:
6
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Sistema a vite:
Esagonale
Tipo di filettatura:
Metrico
Filettatura sinistra:
no
Diametro della testa:
10 mm
Altezza testa:
4 mm
Con flangia:
no
Con dado:
no
Con rondella:
no
Autobloccante:
no