FEMI-CZ SPA - FCZD0C37S06X11D ROS.GROWER D.6(11) GEOMET 100PZ D - D0C37S06X11D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 6 mm
Protezione della superficie - Altro
Diametro esterno - 11.4 mm
Per dimensione di vite metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8029210089812
Codice prodotto
FCZD0C37S06X11D
Cod. produttore
D0C37S06X11D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
6 mm
Protezione della superficie:
Altro
Diametro esterno:
11.4 mm
Per dimensione di vite metrica:
6
Spessore:
1.6 mm
Forma del foro:
Tondo
Temprato:
no
Smussato:
no
Con dentatura:
no


