pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S06X12D ROS.PIANA D.6(12) GEOMET 100PZ D - D0C36S06X12D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C36S06X12D ROS.PIANA D.6(12) GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 6 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Per dimensione di vite metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089713

Codice prodotto

FCZD0C36S06X12D

Cod. produttore

D0C36S06X12D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

6 mm

Protezione della superficie:

Altro

Diametro esterno:

12 mm

Per dimensione di vite metrica:

6

Spessore:

1.6 mm

Forma del foro:

Tondo

Temprato:

no

Smussato:

no

Con dentatura:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da rondella piana M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.