pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S10X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z - D0C27S10X40Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C27S10X40Z DADO+MOLLA PER UR1 M10 Z.CALDO 100PZ Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Con molla - sì

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089560

Codice prodotto

FCZD0C27S10X40Z

Cod. produttore

D0C27S10X40Z

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Con molla:

sì

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza:

35 mm

Larghezza della testa:

20 mm

Con dado esagonale:

no

Con estremità filettata:

no

Con piastra di serraggio:

no

Con rondella:

no

Agganciabile a scatto:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado con molla per profilo UR1 M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.