pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S08X40E DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C25S08X40E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S08X40E DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR.        100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Con molla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089423

Codice prodotto

FCZD0C25S08X40E

Cod. produttore

D0C25S08X40E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

8

Tipo di filettatura:

Metrico

Con molla:

no

Con rondella:

no

Con piastra di serraggio:

no

Con dado esagonale:

no

Con estremità filettata:

no

Agganciabile a scatto:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C25S08X40E - DADO PER UR1 M8 Z.ELETTR. 100PZ E