pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S12E DADO ESAGONALE M12 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C17S12E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C17S12E DADO ESAGONALE M12 Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Autobloccante - no

  • Sistema a vite - Esagonale esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089355

Codice prodotto

FCZD0C17S12E

Cod. produttore

D0C17S12E

Produttore

FCZ

Tipologia:

Dado

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

12

Autobloccante:

no

Sistema a vite:

Esagonale esterno

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Con anello in nylon:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Altezza:

10 mm

Saldabile:

no

Diametro esterno:

19 mm

Filettatura sinistra:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado esagonale medio M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.