FEMI-CZ SPA - FCZD0C12U12X40ZK VITE TA M12X40+DADO+ROND.PROF.50 100PZ Z - D0C12U12X40ZK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 40 mm
Dimensione della filettatura metrica - 12
Larghezza della testa - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210090948
Codice prodotto
FCZD0C12U12X40ZK
Cod. produttore
D0C12U12X40ZK
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
40 mm
Dimensione della filettatura metrica:
12
Larghezza della testa:
43 mm
Con dado:
sì
Adatto per guida di montaggio:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.