pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S12X35ZK VITE T.A.M12X35+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z - D0C12S12X35ZK

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C12S12X35ZK VITE T.A.M12X35+DADO+RON 100PZ Z.CALDO Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 35 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Larghezza della testa - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090955

Codice prodotto

FCZD0C12S12X35ZK

Cod. produttore

D0C12S12X35ZK

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

35 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Larghezza della testa:

35 mm

Con dado:

sì

Adatto per guida di montaggio:

sì

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa ad ancora più rondella e dado M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.