pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30Z VITE T.ESAG. M12X30 Z.CALDO 100PZ Z - D0C11S12X30Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30Z VITE T.ESAG. M12X30  Z.CALDO     100PZ Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089096

Codice prodotto

FCZD0C11S12X30Z

Cod. produttore

D0C11S12X30Z

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

12

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Sistema a vite:

Esagonale

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

19 mm

Altezza testa:

7.5 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C11S12X30Z - VITE T.ESAG. M12X30 Z.CALDO 100PZ Z