pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30E VITE T.ESAG. M12X30 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C11S12X30E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S12X30E VITE T.ESAG. M12X30 Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210089089

Codice prodotto

FCZD0C11S12X30E

Cod. produttore

D0C11S12X30E

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

30 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Diametro della testa:

19 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

7.5 mm

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M12 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.