pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X70D VITE T.ESAG. M8X70 (65) GEOMET 100PZ D - D0C11S08X70D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C11S08X70D VITE T.ESAG. M8X70 (65)  GEOMET  100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088983

Codice prodotto

FCZD0C11S08X70D

Cod. produttore

D0C11S08X70D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

70 mm

Lunghezza della filettatura:

70 mm

Sistema a vite:

Esagonale

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

13 mm

Altezza testa:

5.3 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa esagonale M8 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.