pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST M8X17 GEOMET 100PZ D - D0C10A08X17D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A08X17D VITE TTQST   M8X17   GEOMET      100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Forma della testa - Testa tonda

  • Testa svasata - no

  • Dimensione quadro sotto testa - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210090917

Codice prodotto

FCZD0C10A08X17D

Cod. produttore

D0C10A08X17D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Forma della testa:

Testa tonda

Testa svasata:

no

Dimensione quadro sotto testa:

8 mm

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

17 mm

Lunghezza della filettatura:

14.6 mm

Sistema a vite:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

18 mm

Altezza testa:

4 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Vite testa tonda con quadro sottotesta. Materiale: Dacromet. Diamentro: M8. Lunghezza: 17 mm.