pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25E VITE TTQST M6X25 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A06X25E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25E VITE TTQST   M6X25   Z.ELETTR.   100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma della testa - Esagonale

  • Testa svasata - no

  • Dimensione quadro sotto testa - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088792

Codice prodotto

FCZD0C10A06X25E

Cod. produttore

D0C10A06X25E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma della testa:

Esagonale

Testa svasata:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Lunghezza della filettatura:

20.4 mm

Sistema a vite:

Altro

Tipo di filettatura:

Metrico

Filettatura sinistra:

no

Diametro della testa:

14 mm

Altezza testa:

3 mm

Con flangia:

no

Con dado:

no

Con rondella:

no

Autobloccante:

no

Accessori e ricambi per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZD0C10A06X25E - VITE TTQST M6X25 Z.ELETTR. 100PZ E