pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25D VITE TTQST M6X25 GEOMET 100PZ D - D0C10A06X25D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X25D VITE TTQST M6X25 GEOMET 100PZ D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Altro

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088785

Codice prodotto

FCZD0C10A06X25D

Cod. produttore

D0C10A06X25D

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Testa tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Altro

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza della filettatura:

20.4 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

3 mm

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.