pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X16E VITE TTQST M6X16 Z.ELETTR. 100PZ E - D0C10A06X16E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZD0C10A06X16E VITE TTQST M6X16 Z.ELETTR. 100PZ E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Esagonale

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Altro

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210141381

Codice prodotto

FCZD0C10A06X16E

Cod. produttore

D0C10A06X16E

Produttore

FCZ

Forma della testa:

Esagonale

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Altro

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Testa svasata:

no

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza della filettatura:

14.2 mm

Con dado:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Con flangia:

no

Autobloccante:

no

Dimensione quadro sotto testa:

6 mm

Diametro della testa:

14 mm

Con rondella:

no

Filettatura sinistra:

no

Altezza testa:

3 mm

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204:

3.1

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da vite testa tonda con quadro sotto testa M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sulla minuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.