pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 S - C2S65IEC008M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S65IEC008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 500X075-2,0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210127491

Codice prodotto

FCZC2S65IEC008M

Cod. produttore

C2S65IEC008M

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

500 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.