pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2S60I6C008K GIUNTO 190X70-1,5 S - C2S60I6C008K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2S60I6C008K GIUNTO                      190X70-1,5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210108285

Codice prodotto

FCZC2S60I6C008K

Cod. produttore

C2S60I6C008K

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto rettilineo, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.