pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I - C2I65I6D008M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I65I6D008M GIUNTO ADATTABILE ORIZZ. 190X95-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210101118

Codice prodotto

FCZC2I65I6D008M

Cod. produttore

C2I65I6D008M

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

190 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto adattabile orizzontale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.