pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I64I5D008M GIUNTO DI ESPANSIONE 240X95-2,0 I - C2I64I5D008M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I64I5D008M GIUNTO DI ESPANSIONE 240X95-2,0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210125732

Codice prodotto

FCZC2I64I5D008M

Cod. produttore

C2I64I5D008M

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

sì

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

240 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da giunto di espansione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.