pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z22B GIUNTO A INNESTO 280X45-1.5 Z - B4Z22B

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z22B GIUNTO A INNESTO 280X45-1.5 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210088655

Codice prodotto

FCZB4Z22B

Cod. produttore

B4Z22B

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Lunghezza:

280 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da giunto click, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.