pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H1000 PROFILO OMEGA PRA L=1060 S - B4S60H1000

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H1000 PROFILO OMEGA PRA L=1060               S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 985 mm

  • Larghezza - 47 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210131818

Codice prodotto

FCZB4S60H1000

Cod. produttore

B4S60H1000

Produttore

FCZ

Lunghezza:

985 mm

Larghezza:

47 mm

Altezza:

21 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Ponticello forato

Con dentatura:

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.