FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0400 PROFILO OMEGA PRA L=460 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 385 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210131795
Codice prodotto
FCZB4S60H0400
Cod. produttore
B4S60H0400
Produttore
FCZ
Lunghezza:
385 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
47 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.