FEMI-CZ SPA - FCZB4J01A3H060L1 PASS. A RETE-NL DEC. 060X055-39 J - B4J01A3H060L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 55 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Senza connettore
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4799 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210087665
Codice prodotto
FCZB4J01A3H060L1
Cod. produttore
B4J01A3H060L1
Produttore
FCZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
55 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
2465 mm²
Tipo di connessione:
Avvitato
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
0.56 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.9 mm
Diametro cavo trasversale:
3.9 mm
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
240 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
150 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
60 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


