pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I60K GIUNTO CZ4-FEMI3 KIT COMPLETO I - B4I60K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I60K GIUNTO CZ4-FEMI3 KIT COMPLETO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210125718

Codice prodotto

FCZB4I60K

Cod. produttore

B4I60K

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

sì

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.