FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0150 PROFILO OMEGA PRA L=210 I - B4I60H0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 135 mm
Larghezza - 47 mm
Altezza - 21 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Confezione
40 PZ
EAN
8029210131542
Codice prodotto
FCZB4I60H0150
Cod. produttore
B4I60H0150
Produttore
FCZ
Lunghezza:
135 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
21 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Ponticello forato
Con dentatura:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


