FEMI-CZ SPA - FCZB4E01A3J150L PASS. A RETE-NQ 150X110-39 E - B4E01A3J150L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Senza connettore
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8050 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210138015
Codice prodotto
FCZB4E01A3J150L
Cod. produttore
B4E01A3J150L
Produttore
FCZ
Larghezza:
150 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
13400 mm²
Tipo di connessione:
Avvitato
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.38 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.9 mm
Diametro cavo trasversale:
3.9 mm
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
700 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
400 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
280 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
180 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


