FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3J500Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 500X110-44 J - A4J01A3J500Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 110 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20.919 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210137964
Codice prodotto
FCZA4J01A3J500Q
Cod. produttore
A4J01A3J500Q
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Altezza:
110 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
48820 mm²
Tipo di connessione:
Altro
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
2.8 kg/m
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
4.4 mm
Diametro cavo trasversale:
4.4 mm
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
1220 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
780 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
520 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
330 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


