pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C400Q PASS. A RETE-75 MTC-ITA 400X075-44 J - A4J01A3C400Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA4J01A3C400Q PASS. A RETE-75 MTC-ITA 400X075-44 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210137735

Codice prodotto

FCZA4J01A3C400Q

Cod. produttore

A4J01A3C400Q

Produttore

FCZ

Larghezza:

400 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

25320 mm²

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.12 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.4 mm

Diametro cavo trasversale:

4.4 mm

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

820 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

470 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

320 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

200 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.