FEMI-CZ SPA - FCZA4E01A3C200L PASS. A RETE-75 MTC-ITA 200X075-39 E - A4E01A3C200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 75 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8050 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8431927016713
Codice prodotto
FCZA4E01A3C200L
Cod. produttore
A4E01A3C200L
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Altezza:
75 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio
Tipologia:
Connettore integrato
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza:
3000 mm
Parete divisoria integrata:
Senza
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
12400 mm²
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Peso:
1.09 kg/m