FEMI-CZ SPA - FCZA3Z66FXC300H GIUNZIONE A CANOTTO 300X75 Z - A3Z66FXC300H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore longitudinale
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Connettore a vite
Adatto per passarella a traversini - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210073668
Codice prodotto
FCZA3Z66FXC300H
Cod. produttore
A3Z66FXC300H
Produttore
FCZ
Tipologia:
Connettore longitudinale
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Connettore a vite
Adatto per passarella a traversini:
no
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Lunghezza:
300 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


