pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z66FXB075H GIUNZIONE A CANOTTO 75X50 Z - A3Z66FXB075H

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210073545

Codice prodotto

FCZA3Z66FXB075H

Cod. produttore

A3Z66FXB075H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

75 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.