pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 Z - A3Z63A5B025K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z63A5B025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210073392

Codice prodotto

FCZA3Z63A5B025K

Cod. produttore

A3Z63A5B025K

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.