pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1D400F DERIV. T VERT. BASSO 400X100-R=100 Z - A3Z45F1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z45F1D400F DERIV. T VERT. BASSO     400X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210072227

Codice prodotto

FCZA3Z45F1D400F

Cod. produttore

A3Z45F1D400F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT. BASSO 400X100-R 100 Z… Derivazione verticale a T per canale / passerella portacavi