pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z44F1D200E DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R=100 Z - A3Z44F1D200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z44F1D200E DERIV. T VERT. ALTO VP 200X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210071961

Codice prodotto

FCZA3Z44F1D200E

Cod. produttore

A3Z44F1D200E

Produttore

FCZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.