pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1D200E RIDUZIONE ALTEZZA 200X100-200X75 Z - A3Z23F1D200E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1D200E RIDUZIONE ALTEZZA 200X100-200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210067070

Codice prodotto

FCZA3Z23F1D200E

Cod. produttore

A3Z23F1D200E

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.