pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1C075E RIDUZIONE ALTEZZA 75X75-75X50 Z - A3Z23F1C075E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23F1C075E RIDUZIONE ALTEZZA 75X75-75X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 75 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210066974

Codice prodotto

FCZA3Z23F1C075E

Cod. produttore

A3Z23F1C075E

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.