pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F6C400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X75 Z - A3Z22F6C400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F6C400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210066622

Codice prodotto

FCZA3Z22F6C400F

Cod. produttore

A3Z22F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.