pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F5C300E RIDUZIONE SINISTRA 300-200X75 Z - A3Z22F5C300E

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22F5C300E RIDUZIONE SINISTRA          300-200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210066578

Codice prodotto

FCZA3Z22F5C300E

Cod. produttore

A3Z22F5C300E

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.