pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F7D500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X100 Z - A3Z21F7D500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F7D500F RIDUZIONE DESTRA           500-400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210066042

Codice prodotto

FCZA3Z21F7D500F

Cod. produttore

A3Z21F7D500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.