FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F6D600F RIDUZIONE DESTRA 600-300X100 Z - A3Z21F6D600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210065991
Codice prodotto
FCZA3Z21F6D600F
Cod. produttore
A3Z21F6D600F
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


