FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21F2C150E RIDUZIONE DESTRA 150-75X75 Z - A3Z21F2C150E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210065700
Codice prodotto
FCZA3Z21F2C150E
Cod. produttore
A3Z21F2C150E
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


