FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F8B600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X50 Z - A3Z20F8B600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210065380
Codice prodotto
FCZA3Z20F8B600F
Cod. produttore
A3Z20F8B600F
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


