FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F3D300E RIDUZIONE CENTRALE 300-100X100 Z - A3Z20F3D300E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210065137
Codice prodotto
FCZA3Z20F3D300E
Cod. produttore
A3Z20F3D300E
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


