FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1D200E DERIVAZIONE T ORIZZ. 200X100-R=100 Z - A3Z15F1D200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064468
Codice prodotto
FCZA3Z15F1D200E
Cod. produttore
A3Z15F1D200E
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


