FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1C500F DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X75-R=100 Z - A3Z15F1C500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064420
Codice prodotto
FCZA3Z15F1C500F
Cod. produttore
A3Z15F1C500F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


