pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V66FXB075H GIUNZIONE A CANOTTO 75X50 V - A3V66FXB075H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V66FXB075H GIUNZIONE A CANOTTO 75X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210060033

Codice prodotto

FCZA3V66FXB075H

Cod. produttore

A3V66FXB075H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Colore:

Altro

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

75 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.