pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C500F DERIV. T VERT.BASSO VP 500X75-R=100 V - A3V43F1C500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C500F DERIV. T VERT.BASSO VP    500X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210058177

Codice prodotto

FCZA3V43F1C500F

Cod. produttore

A3V43F1C500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT.BASSO VP 500X75-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi